※寸法図

12X140 ステンBT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂 13353676 12X140 ステンBT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂 13353676

ステンBT(ゼン(B19(P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13353676 品番 12X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818
長さ(mm)140 寸法e(mm)21.9 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする