※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ニッケル12.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13353841
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
寸法ds(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ