※寸法図

5X12 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353895 5X12 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353895

クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 13353895 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法S(mm)8 寸法K(mm)3.5 呼び径dM5 寸法ds(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする