※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 10.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13354200
品番
8X30X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
13
寸法l(mm)
22
寸法K(mm)
5.5
呼び径d
M8
寸法ds(mm)
8