※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 10.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13354209
品番
12X135X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,785
販売価格(税別)
¥
1,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
135
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
36
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12
寸法ds(mm)
12