※寸法図

16X70X38 ジオメット 10.9 6カクボルト 大阪魂 13354218 16X70X38 ジオメット 10.9 6カクボルト 大阪魂 13354218

ジオメット 10.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13354218 品番 16X70X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,663
販売価格(税別)
1,512
長さ(mm)70 寸法S(mm)24 寸法l(mm)38 寸法K(mm)10 呼び径dM16 寸法ds(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする