※寸法図

12X45(1.25 3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13354550 12X45(1.25 3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13354550

3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13354550 品番 12X45(1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする