※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B27(P1.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13354830
品番
18X50(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
¥
5,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
タイプ
細目
寸法s(mm)
27
寸法k(mm)
12
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M18