※寸法図

10X16(1.25 クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13355548 10X16(1.25 クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂 13355548

クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13355548 品番 10X16(1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)17 寸法K(mm)7 呼び径dM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする