※寸法図
大阪魂
3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径d
M10
M10
M12
長さ(mm)
85
85
75
110
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13355557
品番
10X85X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法l(mm)
26
寸法K(mm)
7
呼び径d
M10