16X60(P1.5 3カ-W 7)BT(ハン(ホソメ(BB 大阪魂 13355776 16X60(P1.5 3カ-W 7)BT(ハン(ホソメ(BB 大阪魂 13355776 16X60(P1.5 3カ-W 7)BT(ハン(ホソメ(BB 大阪魂 13355776

3カ-W 7)BT(ハン(ホソメ(BB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13355776 品番 16X60(P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745
長さ(mm)60 ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)38 寸法S(mm)24 寸法K(mm)10 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする