大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 10.9 6カクBT(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13355846
品番
12X100X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
21.9
寸法l(mm)
30
寸法Z(mm)
2
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12
寸法ds(mm)
12