曜日別特売
10X38 3カ-B 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356467

 

10X38 3カ-B 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356467
10X38 3カ-B 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356467
10X38 3カ-B 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356467

3カ-B 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)38
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(7個)注文コード13356467品番10X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)38ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする