スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13356554 品番YYY33284LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥433,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状

質量(kg)14.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ3灯用タイプ/灯具径Φ110タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)93 構造防雨型 全光束(Lm)6300 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)69.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)84 配光タイプ中角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:高透過ガラス
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売りです。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13356554 YYY33284LE1 79885814 YYY33284ZLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 1台 259,800 税込285,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする