3/8X16 ユニクロカットボルト 大阪魂 13356808 3/8X16 ユニクロカットボルト 大阪魂 13356808 3/8X16 ユニクロカットボルト 大阪魂 13356808

ユニクロカットボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード13356808 品番3/8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじなし部は胴細です。

長さ(mm)16 山数16 寸法S(mm)17 寸法k(mm)6 ねじの呼びdW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする