大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 7)BTコガタ(ハン(ホソBB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13357185
品番
12X30(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
ねじ長さ(mm)
30
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼び
M12