12X45(1.25 3カ-W 7)BTコガタ(ハン(ホソBB 大阪魂 13357201 12X45(1.25 3カ-W 7)BTコガタ(ハン(ホソBB 大阪魂 13357201 12X45(1.25 3カ-W 7)BTコガタ(ハン(ホソBB 大阪魂 13357201

3カ-W 7)BTコガタ(ハン(ホソBB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13357201 品番 12X45(1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)30 寸法S(mm)17 寸法K(mm)8 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする