16X50 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357377 16X50 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357377 16X50 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357377

BK ステン 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357377 品番 16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720
長さ(mm)50 ピッチ(mm)2 寸法S(mm)24 寸法k(mm)10 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする