大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BK ステン 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357386
品番
16X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16