大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W S45C 8.8 6カクBTハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357517
品番
10X140X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
7
ねじの呼び
M10