10X70(ホソメ ユニクロBT(ハン(B17(P1.25 大阪魂 13357919 10X70(ホソメ ユニクロBT(ハン(B17(P1.25 大阪魂 13357919 10X70(ホソメ ユニクロBT(ハン(B17(P1.25 大阪魂 13357919

ユニクロBT(ハン(B17(P1.25

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード13357919 品番10X70(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70 タイプ細目 寸法S(mm)17 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする