Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
街路灯 LEDモールライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13358076
品番
NYS15071LE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場におすすめのあかり
後方の光を抑え、ワイドに広がる配光。中・大規模の駐車場向けです。
用途
駐車場用
質量(kg)
3.0
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
32.7
構造
防噴流型・耐塵形
全光束(Lm)
4600
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20〜35
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
昼白色
明るさ
水銀灯100形CDM-T70形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
ワイド配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13358076
NYS15071LE7
79817239
NYS15071KLE7
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)