街路灯 LEDモールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13358119 品番NYS15271LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

駐車場におすすめのあかり
後方の光を抑え、ワイドに広がる配光。中・大規模の駐車場向けです。

用途駐車場用 質量(kg)3.0 電圧(V)200〜242 消費電力(W)68.2 構造防噴流型・耐塵形 全光束(Lm)9000 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜35 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)131.9 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 色(本体)ミディアムグレーメタリック ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色昼白色 明るさ水銀灯250形CDM-TD150形相当 耐電圧(kV)15(コモンモード) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプワイド配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13358119 NYS15271LE9 79817196 NYS15271KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする