大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 10.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358226
品番
20X60X46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,531
販売価格(税別)
¥
1,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法S(mm)
30
寸法l(mm)
46
寸法K(mm)
13
呼び径d
M20
寸法ds(mm)
20