大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ 10.9 6カクボルト(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
13358260
品番
10X25(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
7
呼び径d
M10