大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
13358470
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
11.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法d1(mm)
8
寸法R(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.2
寸法da(mm)
9.2
ねじの呼びd
M8