10X50(1.25 7マ-クBT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13358549

 

10X50(1.25 7マ-クBT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13358549
10X50(1.25 7マ-クBT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13358549
10X50(1.25 7マ-クBT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13358549

7マ-クBT(ゼン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード13358549品番10X50(1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)17寸法K(mm)7ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする