大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 7マ-クBT(ゼン(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13358558
品番
14X35(P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
9
ねじの呼び
M14