大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 7BTコガタ(ハン1.25BB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358637
品番
12X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,230
販売価格(税別)
¥
1,118
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
ピッチ(mm)
1.25
ねじ長さ(mm)
36
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼び
M12