10X100 クロメ-ト8マ-クBT(ハン 大阪魂 13358680 10X100 クロメ-ト8マ-クBT(ハン 大阪魂 13358680 10X100 クロメ-ト8マ-クBT(ハン 大阪魂 13358680

クロメ-ト8マ-クBT(ハン

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13358680 品番10X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100 寸法(mm)(B×H)17×7 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 ねじ部長さ(mm)26〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする