大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ8マ-クBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13358689
品番
12X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法(mm)
(B×H)19×8
ピッチ(mm)
1.75
呼び径
M12
ねじ部長さ(mm)
30