大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 8マ-クBT(コガタ(ハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
13358725
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
6
ねじの呼びd
M8