大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 8)BT(コガタ(ハン(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358741
品番
10X70(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10