大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 8)BT(コガタハン P1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358759
品番
12X130ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
タイプ
細目
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12