埋込ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13359257 品番YYY90160
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法(mm)幅174.6×高174.5×埋込深86 質量(kg)0.7 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 種類フットライト用 適合器具YYY86542・YYY86544・YYY86242・YYY86244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする