Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
スマートアーキ フットスタンドライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
タイプ
低Wタイプ
注文コード
13359266
品番
YYY80242LE1
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
低Wタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.6
構造
防雨型
全光束(Lm)
180
保護等級
IP23
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
50
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
白色
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
片側配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。