大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ S45C(H) 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359301
品番
24X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,198
販売価格(税別)
¥
2,907
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
3
寸法S(mm)
36
寸法k(mm)
15
ねじの呼びd
M24