スマートアーキ フットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 消費電力(W)11.5 注文コード13359370 品番YYY86542LE1
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光色・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。

質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ高Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 全光束(Lm)520 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)45.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※フットライトは適合埋込ボックスをご使用ください。
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする