スマートアーキ フットスタンドライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 消費電力(W)3.6 注文コード13359424 品番YYY87242LE1
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は光色・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立

質量(kg)3.7 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.6 構造防雨型 全光束(Lm)230 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ下方配光タイプ 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする