質量(kg)3.8
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
タイプLED100形×2 1500lmタイプ
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
消費電力(W)20.8
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
全光束(Lm)1510
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)