大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ 8.8 BTコガタゼンホソメ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
13359940
品番
12X100(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,120
販売価格(税別)
¥
10,109
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12