スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13361594 品番YYY86503K
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。

質量(kg)0.6 取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可) 材質(本体)ステンレス タイプ水中・屋外兼用 電圧(V)DC3〜4 消費電力(W)1 構造水中型・耐塵型 全光束(Lm)40 保護等級IP68 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)40 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10 適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売) 光色電球色 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 材質(パネル)全面:ガラス(透明)
注意
※電源ボックス別売
※調光はできません。
※専用電源ボックスをご使用ください。
※埋め込む場合は、適合埋込ボックスをご使用ください。
※最大接続台数は12台です。
※真水専用です。(水深30cmまで)海水や温泉等では使用できません。
※親水公園などの人が入る場所でご使用の際は、埋込ボックス(YYY90155)を使って施工していただくか、人が触れたりつまづかないように柵などを設置し直接器具に人が触れないように保護してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする