アーキライン【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13361619 品番NND26144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥306,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

建築物にスマートに組み込めるライン型照明器具。
建築デザインを融合する光の演出におすすめ。

仕様重耐塩害仕様 質量(kg)6.0 タイプL1200タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)53.6 構造[本体]防雨型[LED光源部]防まつ型・防塵型[電源部]防浸型・耐塵型 全光束(Lm)1840 チャンネル数制御:16ch 制御DMX512 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP54[電源部]IP67 使用環境温度(℃)操作:-20〜35 ランプの種類LED 光源色赤緑青白 光源寿命40000時間 取付方向屋外:上向き(+-30°)のみ 耐電圧(kV)6(コモンモード) 配光タイプ狭角 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする