仕様重耐塩害仕様
質量(kg)3.7
タイプL600タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)27.9
構造[本体]防雨型[LED光源部]防まつ型・防塵型[電源部]防浸型・耐塵型
全光束(Lm)900
チャンネル数制御:8ch
制御DMX512
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP54[電源部]IP67
使用環境温度(℃)操作:-20〜35
ランプの種類LED
光源色赤緑青白
光源寿命40000時間
取付方向屋外:上向き(+-30°)のみ
耐電圧(kV)6(コモンモード)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵