Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
信号中継ケーブル【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13361680
品番
NND26996
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
連接用
長さ(mm)
190
色
ブラック
質量(g)
30
信号ケーブル
フッ素樹脂絶縁電線
適合器具
NND26144・NND26244・NND26744・NND26844