Panasonic(パナソニック)
DMX-PWM信号変換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13362398
品番
NNQ72380K
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
入力電圧(V)
100/200
表示部
受電、DMX信号受信、出力信号異常
信号形式
DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:8系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから8ch)
機能
DMX終端抵抗自動設定
接続台数
50台/1系統(最大400台)