ポーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アクリルカバー:透明・内面白塗装 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 定格光束(Lm)348 注文コード13365435 品番LSEWC4028KLE1
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)185 質量(kg)0.7 アクリルカバー:透明・内面白塗装 取付壁直付型 高さ(mm)185 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造密閉型/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)49 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 センサー角度調整(°)全方向20 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)348 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする