ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アクリルカバー:乳白 色(本体)プラスチック:オフブラック 定格光束(Lm)175 注文コード13365460 品番LSEWC4071LE1
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)144 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 高さ(mm)150 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造防雨型 枠の色プラスチック:ダークブラウン 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)24.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 色(本体)プラスチック:オフブラック 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)175 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 可動範囲(°)センサ全方向:20
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする