※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PGYパッキン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
注文コード
13366327
品番
PGY-50K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
RN729
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
40
外径(Φmm)
50
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
49
寸法l(mm)
3
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応