PGYパッキン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)80 注文コード13366345 品番PGY-80K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る
材質RN729 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)70 外径(Φmm)80 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)79 寸法l(mm)3 寸法G(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13366354
2024-01-05
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

30年ほど使用されている機械のエアーシリンダーよりエアー漏れ修理にて購入 多少納期がかかったが無事修理完了 有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする